TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11171725 KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967008010
Codice prodotto
TNS11171725
Cod. produttore
11171725
Produttore
TNS
I "Kit Rapid" sono ideati per i sistemi di ventilazione "Proair Pack". Quando si realizza un impianto di climatizzazione canalizzato, i kit pre-confezionati facilitano il cliente nella scelta degli articoli necessari per la distribuzione dell'aria nei singoli ambienti, senza possibilita di errore. I "Kit Rapid" sono disponibili per i sistemi "Proair Pack" a 2 - 3 - 4 - 5 - 6 zone con attacchi circolari di ? 125 / 150 / 200 mm. La possibilita di scegliere tra bocchette di mandata ad alette orientabili,ad alette inclinate a 15? e con diffusori lineari 2 feritoie, consente di avere a disposizione quanto necessita per realizzare e completare l'installazione dell'unita canalizzata con prodotti di grande qualita, curati dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico. La regolazione della temperatura e del flusso dell'aria della singola zona e gestito dai cronotermostati del sistema "Proair Pack" che permettono di avere la massima resa e il miglior comfort all'interno delle abitazioni o degli uffici. ATTENZIONE: il plenum e compreso nel "Proair Pack"


