TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11135109 GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967195673
Codice prodotto
TNS11135109
Cod. produttore
11135109
Produttore
TNS
I giunti flessibili sono installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell?aria civile ed industriale, con lo scopo di eliminare la trasmissione alla tubazione del circuito delle vibrazioni generate dal compressore. Inoltre riducono la rumorosita e compensano modeste dilatazioni termiche. Le parti principali dei giunti flessibili sono realizzate con i seguenti materiali: ? Terminali: tubo di rame EN 12735-1 - CU-DHP ? Fermatreccia: acciaio inossidabile EN 10028 - 7 - 1.4305/1.4301 ? Tubo flessibile: acciaio inossidabile EN 10028-7- 1.4541/1.4404 ? Acciaio inossidabile EN 10088-3 - 1.4301 per la treccia I giunti sono adatti per refrigeranti tipo CFC, HCFC, HFC compreso R410A. Temperatura media di utilizzo: -40?C / +150?C ATTENZIONE: i giunti hanno conducibilita e continuita elettrica.


