pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132138 TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBIN

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132138 TUBO FLESSIBILE SINGOLO GIALLO CON RUBIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967036488

Codice prodotto

TNS11132138

Cod. produttore

11132138

Produttore

TNS

? Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? Pressione max di utilizzo: 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm