pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132020 CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R41

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132020 CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967035795

Codice prodotto

TNS11132020

Cod. produttore

11132020

Produttore

TNS

? Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C) ? Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 o 3000 mm ? 1/4" SAE x 1/4 SAE tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? 1/4" SAE x 5/16" SAE 45? tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4 SAE 45? giallo (per gas R410A/R32)