TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105021 COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967000991
Codice prodotto
TNS11105021
Cod. produttore
11105021
Produttore
TNS
I supporti a pavimento realizzati in pvc rigido e antiurto, sono resistenti alle alte temperature e permettono una veloce installazione abbinata ad un'ottima estetica. Adatti a tutti i modelli di climatizzatori split, hanno una portata da kg 140 a kg 400l'uno. La particolare struttura a nido d'ape, li rende antivibranti. Di facile e veloce installazione, sono dotati per il fissaggio alla motocondensante, di bulloni e dadi zincati giallo. Modelli 350 mm e 450 mm disponibili: colore avorio in confezione minima da 20 pezzi. Modello 1000 mm disponibile: colore avorio in confezione da 4 pezzi. CARATTERISTICHE TECNICHE: PVC RIGIDO ANTI UVA, ANTIURTO VITERIA IN DOTAZIONE BASE DI APPOGGIO IN GOMMA MISURE 350 - 450 - 1000 COLORE AVORIO


