TECNOPLUS SRL - TNP7030.3 KIT IMPIANTISTICO 3 PUNTI PRESA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Sistema di tubi 
- Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013768821307
Codice prodotto
TNP7030.3
Cod. produttore
7030.3
Produttore
TNP
Tipo di accessorio / ricambio:
Sistema di tubi
Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere:
sì
Kit impiantistici Ø 50 mm con controprese rettangolari. Il kit impiantistico comprende tutto il necessario per la realizzazione della predisposizione di un impianto di aspirazione centralizzata. I kit impiantistici sono fra loro abbinabili al fine di ottenere la quantità di punti presa che si desidera installare. Il kit impiantistico è realizzato con il fine di semplificare al massimo l’acquisto del materiale per la predisposizione dell’impianto. Per impianti su edifici a pianta regolare, è infatti possibile avere a disposizione tutto il materiale con la certezza di poter portare a termine la rete tubiera senza ulteriori aggiunte di materiale impiantistico. Nei kit impiantistici è compreso solo il materiale d’installazione, poichè le prese aspipranti fanno parte del completamento dell’impianto e sono quindi da scegliere a parte. Il kit comprende: 3 controprese RC (cod. 1450.0); 20 metri di tubo in PVC (cod. 1850.0); 9 curve M/F (cod. 3050.0); 12 curve F/F (cod. 3050.1); 3 deviazioni FF (cod. 4050.1); 9 manicotti (cod. 1150.1); 1 griglia di sfiato (cod. 5050.4); 25 metri di guaina elettrica; 1 barattolo di colla speciale (cod. 9225.1)


