TECNOPLUS SRL - TNP3107.1TER CENTR. ASP. TECNO STYLE MINI 150 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 230 V
Potenza assorbita - 1250 W
Vuoto - 274 mbar
Portata d'aria - 200 m³/h
Tensione di comando DC - 12 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075810627
Codice prodotto
TNP3107.1TER
Cod. produttore
3107.1TER
Produttore
TNP
Tensione di esercizio:
230 V
Potenza assorbita:
1250 W
Vuoto:
274 mbar
Portata d'aria:
200 m³/h
Tensione di comando DC:
12 V
Le centrali della linea civile TECNO Style sono state concepite per le utenze che desiderano un prodotto di base senza rinunciare alla qualità, sottolineata dai materiali scelti e dall’assemblaggio accurato. Nella versione standard è prevista una presa aspirante integrata nel corpo della centrale. La centrale aspirante Tecno Style MINI può essere installata in abitazioni con le seguenti caratteristiche: superficie da pulire consigliata 150 m²; utilizzo da parte di un singolo operatore; tete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro; alimentazione 220/240 V ac; utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche; scarico aria convogliabile all’esterno; installazione in luoghi lontani da fonti di calore.