TECNOPALI SRL - TCPFRDA108LZI40BH1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 10800/4 BH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 70 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022598034
Codice prodotto
TCPFRDA108LZI40BH1
Cod. produttore
FRDA108LZI40BH1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
70 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura . Dimensione: 10000 x 139 mm. Spessore: 4 mm.


