LEDVANCE - DULUX S 9W/840 G23 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
potenza della lampada - 9 W
flusso luminoso - 600 lm
Attacco lampada - G23 (2-pins)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Vita caratteristica - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300010588
Codice prodotto
OSDS9840
Cod. produttore
DS9840
Produttore
LDVDS9840
potenza della lampada:
9 W
flusso luminoso:
600 lm
Attacco lampada:
G23 (2-pins)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Vita caratteristica:
10000 h
indice di resa cromatica:
80-89 (classe 1B)
colore della luce:
840
diametro:
12 mm
colore della luce secondo EN 12464-1:
neutro da 3300 a 5300 K
lunghezza totale:
166.5 mm
tecnologia di amalgama:
Sì
consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
denominazione lampade:
T 4
classe di efficienza energetica:
G