TECNOPALI SRL - TCPFCDA088AZI40A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 8800/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 148 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022597808
Codice prodotto
TCPFCDA088AZI40A10
Cod. produttore
FCDA088AZI40A10
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
148 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo Conico - Tolleranze di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2. Conicità 10 mm/m. a richiesta possono essere realizzati con diverse conicità. I pali sono realizzati utilizzando lamiera di acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n. 239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 8000 x 148 mm. Spessore: 4mm.


