TECNOPALI SRL - TCPFATA150LZID0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TDI 1500/70 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Larghezza - 1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8013768330434
Codice prodotto
TCPFATA150LZID0010
Cod. produttore
FATA150LZID0010
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Larghezza:
1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
5
Peso:
14 kg
Traversa portaproiettore. Utilizzabile solo con i pali ottagonali per impianti sportivi e conici speciali. Su richiesta accessori su misura. Lunghezza: 1500mm. N° proiettori: 3/5 . Peso: 14Kg.


