TECNOPALI SRL - TCPFAPA100LZIS002N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073122920
Codice prodotto
TCPFAPA100LZIS002N
Cod. produttore
FAPA100LZIS002N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1