pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LZIS001N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 250 - FAPA025LZIS001N

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LZIS001N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072485279

Codice prodotto

TCPFAPA025LZIS001N

Cod. produttore

FAPA025LZIS001N

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Larghezza:

250 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

2 kg

Braccio a squadro singolo, avanzamento braccio 250mm. Spessore: 3mm.