TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LPIS001N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 250 VERNIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073213574
Codice prodotto
TCPFAPA025LPIS001N
Cod. produttore
FAPA025LPIS001N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Braccio a squadro singolo, PSI250


