TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZIS102N MENSOLA SINGOLA MSI 1500/1500/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 1500 mm
Larghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075931704
Codice prodotto
TCPFAMA150LZIS102N
Cod. produttore
FAMA150LZIS102N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
1500 mm
Larghezza:
1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
14 kg
Braccio curvo singolo, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 1000mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 14Kg.


