TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID102N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1500/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro lato imbocco su palo - 60 mm 
- Altezza - 1500 mm 
- Larghezza - 1500 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075931735
Codice prodotto
TCPFAMA150LZID102N
Cod. produttore
FAMA150LZID102N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
1500 mm
Larghezza:
1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
27 kg
Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 1000mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 27Kg.


