TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID051N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1000/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 1500 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073256953
Codice prodotto
TCPFAMA150LZID051N
Cod. produttore
FAMA150LZID051N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
1500 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
20 kg
Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1000mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 20Kg.


