TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZIS051N MENSOLA SINGOLA MSI 1000/1000/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072484746
Codice prodotto
TCPFAMA100LZIS051N
Cod. produttore
FAMA100LZIS051N
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
6 kg
Braccio curvo singolo, avanzamento braccio: 1000mm. Alzata braccio: 1000mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 6Kg.


