TECNOPALI SRL - TCPCRL020K00000020 GUAINA TERMOREST. LG. 400 DIAM. 128/188


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore
Materiale - Altri
Superficie - Plastificato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 128 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073117766
Codice prodotto
TCPCRL020K00000020
Cod. produttore
CRL020K00000020
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra inferiore
Materiale:
Altri
Superficie:
Plastificato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
128 mm
Altezza:
400 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1