TECNOGAS SRL - TGS00000070300 CONTATORE ACQUA FREDDA BFUB D=1/2 MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058699012370
Codice prodotto
TGS00000070300
Cod. produttore
00000070300
Produttore
TGS
CONTATORE PER ACQUA FREDDA A GETTO UNICO Descrizione prodotto Contatore per acqua fredda a getto unico • Quadrante bagnato • Lettura diretta • Omologato CEE • Classe B-H/A-V • Completo di raccordi e bollo metrico Proprieta` Diametro vedi tabella Portata max 3 - 5 - 7 m3/h Portata normale 1,5 - 2,5 - 3,5 m3/h Portata minima 30 - 50 - 70 l/h Lettura minima 0,05 - 0,05 - 0,05 l/h Pressione max 16 bar Temperatura funzionamento 0 - 30 °C Codice Mod. ø Conf./Pack 70300 L. 110 - Ø 1/2” 3 m3/h 1


