pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000011506 ROTELLA RIC.X T/TUBO PROF.DA 3 A 28 MM.C

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000011506 ROTELLA RIC.X T/TUBO PROF.DA 3 A 28 MM.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058699074682

Codice prodotto

TGS00000011506

Cod. produttore

00000011506

Produttore

TGS

ROTELLA RIC.X T/TUBO PROF.da 3 a 28 mm.cf.5pz