pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET410D1Z KIT DIMRF TROTARY SLED BD 12 24VCC 10A 1

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET410D1Z KIT DIMRF TROTARY SLED BD 12 24VCC 10A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004597863

Codice prodotto

TTETET410D1Z

Cod. produttore

TET410D1Z

Produttore

TTE

Codice KIT TET410D1Z Kit DIMMER RF WIRELESS STRIP LED bianco dinamico 1 ZONA con tecnologia a Mosfet in PWM per la regolazione della luminosita di STRIP LED BIANCO DINAMICO con due uscite 5A x 2CH= 10A + 5A x 2CH= 10A 12Vcc - 24Vcc (120W - 240W + 120W -240W ) (totale Max. 20A divisi su 2 + 2canali C-W + C-W sincronizzati = 240W - 480W) con TRASMETTITORI RF WIRELESS TOUCH ROTARY. Frequenza di funzionamento 433,92MHz. Dotato di tasto autoapprendimento veloce. IP20 Il TRASMETTITORE RF WIRELESS TOUCH ROTARY 1 ZONA compreso nel kit consente il comando ON OFF e Regolazione della luminosita delle STRIP LED BIANCO DINAMICO che illuminano la Zona. Il TOUCH ROTARY permette il comando totale ON OFF e la REGOLAZIONE piu adeguata del CCT (CCT= Temperatura di Colore Correlata da 2700K BIANCO CALDO a 5500K BIANCO FREDDO). Con un tocco localizzato sulla CORONA TOUCH avviene la SCELTA DEL COLORE CCT. Con comando rotativo del dito sulla CORONA TOUCH avviene la VARIAZIONE DEL COLORE CCT visualizzato sul DISPLAY della CORONA ROTARY. Altri tasti prefigurati permettono la DIMMERAZIONE DELLA LUMINOSITA? piu idonea e ON OFF con la MEMORIZZAZIONE DELLO SCENARIO. Il trasmettitore e dotato di staffa di fissaggio a muro. Batteria fornita 3V (modello CR2032). Frequenza di funzionamento 433,92MHz. Portata utile circa 10-30 metri. IP20. Per controllo di STRIP LED bianco dinamico di potenza superiore adottare soluzione collegamento Master-Slave.