pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETESE336AN ACCENDILUCE AUTOM MOBILI+SENSORE I.R.REM

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETESE336AN ACCENDILUCE AUTOM MOBILI+SENSORE I.R.REM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070652703

Codice prodotto

TTETESE336AN

Cod. produttore

TESE336AN

Produttore

TTE

Codice TESE336AN ACCENDILUCE AUTOMATICO I.R. a RELE? 10A cos?=1 230Vac con sensore I.R. separato a giorno, lunghezza filo cm 20. Carico resistivo 800W 230Vac con collegamento a 3 fili. Per il comando di carichi di potenza superiore o per comando in B.T. usare il ns. CONVERTITORE da coll.3 fili a NA-C-NC codice TE3899 provvisto in uscita di rele' 16A cos?=1 230Vac con contatto NA-C-NC pulito privo di tensione in morsettiera. Funzioni: sensibilita del sensore selezionabile 3 metri o 6 metri, Timer resettabile dal movimento e selezionabile: 5sec, 30sec, 1min, 3min, 5min, 8min e regolazione lux 5 ? 2000lux tutte programmabili mediante DIP Switch. Alimentazione 230Vac 50Hz. Grado di protezione IP20