pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES64RGBWDD AMPLIFICATORE 4 CH STRIP DD MONO+RGBW

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES64RGBWDD AMPLIFICATORE 4 CH STRIP DD MONO+RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003662630

Codice prodotto

TTETES64RGBWDD

Cod. produttore

TES64RGBWDD

Produttore

TTE

L'AMPLIFICATORE codice TES64RGBWDD per Strip LED Dinamiche Digitali monocolore Running Light permette di espandere su quattro canali sincronizzati il gradevole effetto dello scorrimento della luce fino alla sua totale accensione o totale spegnimento sia in ambienti domestici che commerciali. Da un capo dell'Amplificatore codice TES64RGBWDD fuoriesce una piattina tripolare dove alla sua estremita c'e un connettore al quale si possono collegare o un Controller codice TES66WDD, o un mini Controller codice TES61WDD o il connettore posto alla fine di una Strip LED Dinamica Digitale monocolore codice TES4822WDD. In questo modo il Segnale Digitale in uscita agli elementi sopraindicati servira da comando dell'Amplificatore codice TES64RGBWDD il quale lo estendera sincronizzato su quattro nuove ramificazioni di Strip LED Dinamiche Digitali monocolore con la limitazione che la lunghezza totale tra la prima e l'ultima Strip LED installata nel sistema non deve superare la lunghezza di 40 metri lineari. Dall'altro capo dell'Amplificatore codice TES64RGBWDD fuoriescono quattro piattine tripolari che alla loro estremita hanno un connettore al quale si collegano Strip LED o ulteriori Amplificatori codice TES64RGBWDD per estendere ad altri canali lo scorrimento della luce. Ognuno di questi quattro connettori trasferisce i segnali Digitali e ne riceve l'alimentazione 24Vcc dagli elementi collegati. Conforme alle norme EN 61347-1, EN55015, EN 61547, IEC 60929-E.2.1, ANSI E 1.3.