TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES4822RGBWDD3K STRIP LED 12VCC RGBW 3000K DD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004687366
Codice prodotto
TTETES4822RGBWDD3K
Cod. produttore
TES4822RGBWDD3K
Produttore
TTE
Codice TES4822RGBWDD3K - STRIP LED DIGITALE DINAMICA 12Vdc 10W/m 3000?K composta da un nastro flessibile IP65 di lunghezza 5 metri sul quale sono fissati una serie di chip LED RGBWDD e dei microchip dedicati al controllo sincronizzato dei suddetti LED. Le connessioni presenti ai capi della Strip LED digitale sono elementi indispensabili per il loro collegamento ai vari modelli di Controller digitali che disponiamo e per il collegamento seriale di piu Strip Led digitali fino ad un massimo di 8 rolle (max 40 metri), eliminando le quali decade ogni forma di garanzia. Detti elementi di connessione sono IP20 per cui in caso di necessita devono essere adeguatamente protetti. Per il controllo di queste STRIP LED Digitali Dinamiche si puo utilizzare il nostro Controller codice TES66RGBWDD controller per strip LED Digitali Dinamiche con comando Bluetooth e Telecomando I.R., il quale permette la diramazione in due uscite parallele e, nel caso si voglia diramare ulteriormente il segnale, si possono utilizzare i nostri Amplificatori codice TES64RGBWDD (Amplificatore 4 canali) e TES68RGBWDD (Amplificatore 8 canali) sempre pero con il limite di 8 rolle (40 metri) seriali.