TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9741 TIMER L.SCALE 10A 230V+INT COLL3 FILI DI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070980585
Codice prodotto
TTETE9741
Cod. produttore
TE9741
Produttore
TTE
Codice TE974 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 2 moduli Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac vincolato alla tensione di alimentazione. Comando a Pulsanti anche di tipo luminoso. Collegamento a tre fili (tipo elettronico) o a quattro fili (3 fili + Neutro (N), intercambiabile con i tradizionali REX elettromeccanici tipo REX + N). Interruttore per LUCE FISSA sul frontale. Regolazione del Tempo da 1 a 20 minuti mediante perno sul frontale. Trovano principalmente impiego nella illuminazione anche a LED di vani scale, corridoi, ingressi, cantine, box e insegne luminose. Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP20. Codice TE9741 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 2 moduli Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili tipo elettronico, che permette di disporre della tensione di rete anche ai piani piu alti dei vani scala ricavabile dai ritorni pulsanti - lampade senza l?ausilio di un quarto filo conduttore. Codice TE9741/2C TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 2 moduli Guida DIN uscita a rele' 5A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili tipo elettronico + Contatto Ausiliario NC-C-NA pulito privo di tensione 5A cos?=1 230Vac utilizzato per comandare carichi ausiliari anche con tensione diversa da quella di alimentazione. Codice TE9744 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 4 fili (3 fili + Neutro (N), quindi intercambiabile con i tradizionali Timer REX elettromeccanici del tipo REX + N).


