TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9713 TEMP.MULTIFUNZIONE C-NA 10A/230V DIN1M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079648264
Codice prodotto
TTETE9713
Cod. produttore
TE9713
Produttore
TTE
Codice TE971 TEMPORIZZATORI MULTIFUNZIONE e MULTISCALA 1 modulo Guida DIN Programmabili mediante DIP Switch con uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac. Le funzioni e le scale tempi programmabili dipendono dalla scelta del codice. Regolazione del tempo manuale o con cacciavite su perno posto sul frontale inserito su un trimmer interno. Spia LED rosso di doppia indicazione: al momento dell?alimentazione del Timer il conteggio di una serie di lampeggi visualizzati dal LED rosso permette la taratura del tempoimpostato, successivamente l?accensione del LED rosso sara invece indicazione del carico attivato. Spia LED verde di segnalazione presenza tensione. Pulsante di comando riferito al Neutro (N). Uscita 1 contatto C-NA 10A cos?=1 vincolato alla tensione di alimentazione. Alimentazione a 230Vca 50Hz (su richiesta 12Vca-Vcc, 24Vca-Vcc). Grado di protezione IP20.


