TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9001 RELE?CREPUSCOLARE BIPOLARE 5A 230V ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078108455
Codice prodotto
TTETE9001
Cod. produttore
TE9001
Produttore
TTE
Codice TE90 RELE? CREPUSCOLARI da parete e da palo uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac che consentono di attivare un carico ad es. illuminazione anche a LED 250W 230Vac quando la luce dell?ambiente scende sotto un certo valore impostato sul dispositivo, rilevato da una Sonda LUX interna o su richiesta versione per Sonda LUX collegabile separatamente esterna a giorno cod. TE0999 o da frutto un modulo per 46 serie civili cod. TE09_ _ anche in versione keystone. Tempi di ritardo all?accensione 10 sec. e allo spegnimento 30 sec. per prevenire false commutazioni (es. all?imbrunire il sole che copre le nuvole o malintenzionati che illuminano il rele' crepuscolare con una torcia). Sui dispositivi sono presenti: Perno per regolazione LUX e Led rosso che quando acceso indica carico attivato. Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP54.Codice TE9001 RELE? CREPUSCOLARE da parete e da palo uscita a rele' BIPOLARE 8A cos?=1 230Vac con collegamento predisposto in morsettiera per collegamento interrotto Fase1 (F1) e Neutro1 (N1) del carico anche LED.