TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8057SN VEL TRIF LED+RES+IND(7,5)13KVA (230V)400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074713981
Codice prodotto
TTETE8057SN
Cod. produttore
TE8057SN
Produttore
TTE
Codici TE805SN REGOLATORI DI TENSIONE trifase professionali con tecnologia a SCR a taglio di fase per la regolazione di carichi resistivi del tipo lampade alogene o resistenze industriali e induttivi come trasformatori meccanici con resistenze industriali, termoresistenze e lampade alogene in Bassa Tensione collegate in uscita ai trasformatori. Particolarmente adatti per la regolazione della velocita di motori a induzione trifasi impiegati per ELETTROVENTILATORI A PALE, ASSIALI O CENTRIFUGHI, ASPIRATORI, AGITATORI D?ARIA INDUSTRIALI che devono lavorare a ciclo continuo come cucine industriali e tira camini aventi le pale collegate in asse al motore di potenza singola non superiore ad 1,5Hp. Alimentazione 400Vca, 50/60Hz. Possibilita di collegamentoa 3 fili (RST) o 3 fili +Neutro (N). Comando tramite potenziometro rotativo 10KAohm (fornito) o segnale analogico attivo 0?10Vcc. Alimentazione 230Vca (F-N) o 400Vca(F-F) 50/60Hz da selezionare con ponticello interno prima dell?installazione (di serie fornito con ponticello per tensione di alimentazione 400Vac). Provvisti di Trimmer a cacciavite per l'impostazione del livello di tensione Minima e Massima e rampa di accensione - spegnimento. A seconda della tipologia di carico comandato sono prescritti i relativi Filtri RF


