pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77820 DIMM DIN LED SLEDDIM 4-1000W 230V MOSFET

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77820 DIMM DIN LED SLEDDIM 4-1000W 230V MOSFET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079769389

Codice prodotto

TTETE77820

Cod. produttore

TE77820

Produttore

TTE

Codice TE77820 DIMMER DIN LED PROGRAMMABILE 250W LED - 400W resistivo 230Vac con tecnologia MOSFET, da Guida DIN 9 moduli, programmabile Leading edge e Trailing edge con comando a PULSANTI NA riferibili sia alla Fase (F) che al Neutro (N) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentare direttamente i bulbi luminosi ) o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Telecomando e Mini Ricevente FM. Programmato in Leading edge e adatto per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti 230Vac dichiarati dimmerabili in Leading edge come: Lampade a LED, Moduli Acrich LED, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti e lampade a LED e alogene in Bassa Tensione, Trasformatori elettronici dimmerabili (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti e lampade a LED o alogene in B.T. Alimentatori CV LED DIM TRI e Drivers CC LED DIM TRI, Carichi resistivi e alogene. Programmato in Trailing edge e adatto per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti 230Vac dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici dimmerabili (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti e lampade a LED o alogene in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili ), Lampade a LED, Moduli Acrich LED, Alimentatori CV LED DIM TRI e Drivers CC LED DIM TRI, Carichi resistivi e alogene. Memoria programmabile dell?ultimo livello di luminosita impostata prima dello spegnimento che non viene mantenuta in caso di mancanza tensione. Trimmer per l'impostazione della minima luminosita anti-sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.