TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7781 DIMM OUT 0/1-10VCC/30MA 10A/230V POT DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071592701
Codice prodotto
TTETE7781
Cod. produttore
TE7781
Produttore
TTE
Codice TE7780RM-RMC TE7781 DIMMER DIN 0/1-10Vcc ATTIVO 30mA con tecnologia ANALOGICA 3 moduli da Guida DIN con comando a deviatori o interruttori per la regolazione attiva o passiva di max.15 dispositivi con ingresso 0/1?10Vcc come: ALIMENTATORI E DRIVERS per STRIP LED, PANEL LED, DOWN LIGHT e APPLIQUE LED, COB LED, BALLAST per FLUORESCENZA, DIMMER MULTIFUNZIONE, DIMMER INDUSTRIALI MONOFASI e TRIFASI, FAN COIL e VENTILATORI con CONTROLLER 0/1-10Vcc, AMPLIFICATORI e CONVERTITORI di segnale. Codice TE7780RM con Rampe di ON e di OFF regolabili da 3 sec. a 24 min. mediante perno sul frontale. Le rampe di ON e di OFF vengono abilitate dal contatto in scambio di un deviatore, di un rele' o di un Timer orario sul quale vengono programmati i cicli di intervento ad esempio per controllare l?illuminazione artificiale in ambiente zootecnici, serre o acquari. Interponendo il contatto di un interruttore I in serie al comune del deviatore si interrompe la Rampa ON o la Rampa OFF. In questo modo il ciclo puo essere interrotto, ripreso o invertito anche piu volte rendendolo cosi particolarmente adatto in ambienti scenico teatrali. Codice TE7780RMC con Rampe Cicliche continue di ON e di OFF con tempo regolabile da 3 sec. a 24 min. abilitate dalla chiusura del contatto di un interruttore. Codice TE7781 con comando manuale a manopola su Potenziometro da 470KAohm che modula il segnale 0/1-10Vcc attivo fornito e provvisto di interruttore per garantire in posizione zero lo spegnimento totale del carico collegato con l?intervento del rele' interno che interrompe la Fase (F) di alimentazione. Il potenziometro e fornito completo di manopola nera e scala graduata argento adesiva. Tutti i dispositivi sono provvisti di un rele' interno da 10A cos?=1 per l'interruzione dell'alimentazione dei Controller. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.