TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7780M DIMM 0/1-10VCC/30MA 10A/230V+MEM DIN3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079613224
Codice prodotto
TTETE7780M
Cod. produttore
TE7780M
Produttore
TTE
Codice TE7780 DIMMER DIN 0/1-10Vcc ATTIVO 30mA con tecnologia ANALOGICA 3 moduli da Guida DIN con comando a pulsanti anche Wireless per la regolazione attiva o passiva in simultanea di max.15 driver con ingresso 0/1?10Vcc come: ALIMENTATORI E DRIVERS per STRIP, PANEL, DOWN LIGHT, APPLIQUE, COB LED, BALLAST per FLUORESCENZA, DIMMER DIN LED cod. TE7736, DIMMER DIN MULTIFUNZIONE RESISTIVI INDUTTIVI, INDUSTRIALI MONOFASI e TRIFASI FAN COIL e VENTILATORI con CONTROLLER con ingresso 0/1-10Vcc, AMPLIFICATORE DI SEGNALE e CONVERTITORE di segnale. Per aumentare il numero di dispositivi controllati e disponibile l?AMPLIFICATORE cod. AMP110 che permette di controllare fino a 100 unita. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) 230Vac, (se luminosi alimentare direttamente le spie luminose) o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Radiocomandi FM. Una breve pressione sui pulsanti permette di accendere e spegnere il carico in FUNZIONE AUTOMATICA che reagisce quindi alla SONDA LUX sia da serie civile che in formato Keystone o in versione a giorno collegata ed in base alla programmazione LUX che si effettua con perno di regolazione disponibile sul frontale del dispositivo. In questo modo il segnale 0/1-10Vcc viene modulato in funzione deiLUX luce ambiente per mantenere costante il livello di illuminazione ambientale in base alla luce solare. Con un tocco prolungato si attiva invece la regolazione del livello di luce ponendo quindi il sistema in FUNZIONE MANUALE, che non reagisce quindialla Sonda LUX. Se la Sonda LUX non viene collegata il sistema puo controllare altri carichi di natura diversa del tipo Fan coil o ventilatori dotati di Controller con ingresso per segnale di protocollo 0/1-10Vcc. Il dispositivo e provvisto di un rele'interno da 10A cos?=1 per l'interruzione dell'alimentazione dei controller per illuminazione o ventilazione. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Codice TE7780M idem come sopra con MEMORIA che pero ne esclude l?impiego della sonda LUX.