TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7774.10P REG.POTENZIOMETRO 200-1000W/230VCA DIN4M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071710068
Codice prodotto
TTETE7774.10P
Cod. produttore
TE7774.10P
Produttore
TTE
Codice TE7774P DIMMER DIN COMANDO A POTENZIOMETRO per carico RESISTIVO-INDUTTIVO 230Vac con tecnologia TRIAC in Leading edge. Il Potenziometro di comando del valore di 220KAohm viene fornito completo di manopola e scala graduata adesiva. Questo Potenziometro puo essere anche fornito in un modulo dedicato per 45 modelli di serie civili, anche in versione Keystone codice TE04 _ _ /220KA (vedi pag. 330). La potenza del carico controllato dipende dal modello di DIMMER DIN comando a Potenziometro: codiceTE7774.10P carico Resistivo - Induttivo 200-1000W 230Vac codice TE7774.25P carico Resistivo - Induttivo 250-2500W 230Vac Per carico Induttivo si intendono Trasformatori lamellari o Trasformatori toroidali con lampadine alogene BT in Bassa Tensione e tesata massima sulla BT di 10 metri, oppure con resistenze elettriche riscaldanti. NO ELETTROVENTILATORI. Accensione e spegnimento soft che garantiscono un miglior confort ed una piu lunga durata del carico controllato. Sono disponibili nr. 2 Trimmer a cacciavite per l'impostazione della minima e massima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


