TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7774.10LD REG.MULTICOMANDO LEDDIM 200-1000W DIN4M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072429891
Codice prodotto
TTETE7774.10LD
Cod. produttore
TE7774.10LD
Produttore
TTE
Codice TE7774LD DIMMER DIN LED MULTICOMANDO per carico LED 230Vac dimmerabile con tecnologia TRIAC in Leading edge che dispone di tre ingressi separati per il comando. Un primo ingresso e dedicato al comando con PULSANTI NA riferibili sia alla Fase (F)che al Neutro (N) di alimentazione 230Vac (se luminosi vanno alimentate direttamente le spie luminose al loro interno) o tramite PULSANTI TOUCH cod. TE10 e WIRELESS con Telecomando FM cod. TE9966C e Mini Ricevente FM codice TE9970C. Un secondo ingressoe dedicato per il comando con Potenziometro 10KA ed un terzo ingresso per un segnale di protocollo 0/1-10Vcc. Il Potenziometro puo essere fornito in un modulo dedicato per 45 modelli di serie civili, anche in versione Keystone cod. TE04 _ _ GD. La potenza del carico LED dimmerabile 230Vac controllato dipende dal modello di DIMMER DIN LED: cod. TE7774.5LD carico LED dimmerabile 100-200W 230Vac, cod. TE7774.10D carico LED dimmerabile 150-350W 230Vac cod. TE7774.25LD carico LED dimmerabile 250-700W 230Vac. Della stessa potenza possono essere anche regolati Trasformatori lamellari o Trasformatori toroidali a pieno carico di faretti o lampadine LED BT in Bassa Tensione meglio se dichiarate dimmerabili. Memoria programmabile dell'ultimo livello di luminosita impostata prima dello spegnimento che non viene mantenuta in caso di mancanza tensione. Sono disponibili nr. 2 Trimmer : uno per l'impostazione della minima luminosita anti-sfarfallio ed uno per la regolazione della massima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


