TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7770.3M REG. DIN3M VENTILATORI 25-350W/230VCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022256279
Codice prodotto
TTETE7770.3M
Cod. produttore
TE7770.3M
Produttore
TTE
Codice TE7770.3M DIMMER DIN con tecnologia a TRIAC per la regolazione a taglio di Fase (F) della velocita di motori impiegati per elettroventilatori a pale, centrifughi o assiali, fan coil, aspiratori e agitatori d?aria con pale collegate direttamente in asse al motore di potenza 30-350W 230Vac per montaggio 3 moduli su Guida DIN. Regolazione della velocita manuale mediante manopola disposta sul frontale del dispositivo. Interruttore a bascula di ON - OFF presente sul frontale del dispositivo. Trimmer a cacciavite per l?impostazione M della Minima velocita per evitare pericolosi surriscaldamenti del motore in presenza di tensioni troppo basse non in grado di far ruotare le pale. Led spia di presenza tensione. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


