TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7641WF2 RELE?PASSO PASSO VITI 2X5A 230V PUSH+WIF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000422381
Codice prodotto
TTETE7641WF2
Cod. produttore
TE7641WF2
Produttore
TTE
Codice TE7641WF2 RELE? PASSO PASSO elettronico a 2 canali da 5A cos?=1 230Vca da Fondo Scatola con comando mediante Interruttori, Deviatori o Invertitori e Smart APP WiFi. Il comando del rele' passo passo WiFi puo avvenire anche con pulsanti se interfacciati con un rele' passo passo codice TE7642. I comandi vanno collegati sui rispettivi ingressi I1 e I2 inviando la Fase (F) di alimentazione 230Vac. Alla chiusura di un qualsiasi comando Interruttore, Deviatore, Invertitore o Pulsanti con rele' passo passo TE7642, il rele' passo passo WiFi si abilita attivando il carico. Alla riapertura di un qualsiasi comando il rele' passo passo WiFi si disabilita spegnendo il carico. Lo spegnimento o l?attivazione del carico puo avvenire in qualsiasi momento o inqualsiasi situazione di comandi manuali aperti o chiusi mediante Smartphone APP WiFi. Installato e alimentato per la prima volta il rele' passo passo WiFi si predispone in modalita di abbinamento per la configurazione con lo Smartphone APP WiFi e lo sisente dal suono intermittente della cicalina posta all`interno del rele' WiFi. Per silenziare la cicalina bisogna procedere alla configurazione del dispositivo. Alimentato il rele' WiFi, se la cicalina non suona, significa che non e in modalita di abbinamento per la configurazione. Per portarlo manualmente in questa modalita si devono ripetere velocemente per 5 volte consecutive operazioni di accensione e spegnimento mediante il comando manuale filare. E? opportuno ricordare che durante il normale funzionamento e bene non ripetere inavvertitamente per piu di 5 volte in successione comandi manuali perche il rele' WiFi si resetta ritornando in modalita di abbinamento che fara suonare la cicalina ad intermittenza. Il rele' passo passo codice TE7641WF2comanda carichi LED, resistivi e induttivi Max 400W 230Vca come da Tabella sopra figurata. Alimentazione 230Vac 50Hz. Protezione IP20. Isolamento classe 2. Dimensioni con supporto di fissaggio a parete o guida DIN 50 x 46 x 22mm, dimensioni senza supporto di fissaggio 46 x 46 x 18mm.


