TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7639 WIFI RF DIMMER LED FONDO SCAT.4-200W 230
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077428288
Codice prodotto
TTETE7639
Cod. produttore
TE7639
Produttore
TTE
Codice TE7639 WiFi RF DIMMER LED con tecnologia MOSFET da fondo scatola e comando a pulsanti + pulsanti TOUCH + Wireless via Radio con Telecomando 4 canali + SMART WiFi RF APP per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI anche TOUCH dove i contatti NA sono tutti riferibili alla Fase (F) o al Neutro (N). ( se di tipo luminoso alimentare direttamente le spie luminose). Regolazione anche con Telecomando RF 4 canali e con SMART PHONE o TABLET via WiFi RF con apposita APP e CONVERTITORE WiFi RF per il controllo fino a 8 dispositivi. Micro pulsante per la sincronizzazione della ricevente RF interna con il Trasmettitore RF a 4 canali. Memoria dell?ultimo livello di illuminazione. Micro pulsante per la regolazione indipendente della Minima luminosita anti-sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz. IP20. Codice TE7639RL WiFi RF RELE? Passo Passo da fondo scatola e comando a pulsanti + pulsanti TOUCH + Wireless via Radio con Telecomando 4 canali + SMART WiFi RF APP. Medesime caratteristiche del TE76396 con rele' interno 5A cos?=1 230Vac IP20. Codice TE7639TX TELECOMANDO RF 4 CANALI con base magnetica. Ogni canale dispone di un pulsante di ON e di un pulsante di OFF. Con una breve pressione sui pulsanti si accende o si spegne la luce collegata mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione in accensione (ON) e spegnimento (OFF). La presenza di due pulsanti supplementari ON-OFF consente l?accensione e lo spegnimento anche di gruppi di 4 elementi (Dimmer o rele') che consentono cosi di mantenere in memoria uno scenario prefissato per successive accensioni o spegnimenti. Codice TE7639CN CONVERTITORE DA TAVOLO 8 CANALI WiFi RF. Pratico convertitore WiFi ? RF per il controllo fino a 8 dispositivi WiFi RF Dimmer LED o WiFi RF rele' passo-passo sia singolarmente che contemporaneamente.


