TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7632MT DIMMER TEDGE TRAFOLED BT 4-100W 230V+MEM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071695181
Codice prodotto
TTETE7632MT
Cod. produttore
TE7632MT
Produttore
TTE
Codice TE7632T MINI DIMMER TRAFO LED BT con tecnologia MOSFET da fondo scatola e retro tappo con comando a pulsanti per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici dimmerabili 230Vac (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti e lampade a LED BT e alogene BT in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Lampade a LED 230Vac, Moduli Acrich LED 4?100W 230Vac, Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Trailing edge, Carichi resistivi e alogene 230Vac. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferibili tutti alla Fase (F) o tutti al Neutro (N), del tipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie luminose o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Telecomando FM. Con una breve pressione sui pulsanti di comando si accendono e si spengono le luci, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione della luminosita al valore desiderato. Da spento, con una pressione prolungata, si ottiene l?accensione sempre con partenza graduale dalla minima luminosita ed al rilascio si fissa la luminosita cosi desiderata che non verra pero mantenuta in memoria. Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa allungando cosi anche la vita del carico comandato. Per aumentare la potenza del carico comandato e possibile il comando sincronizzato tramite uno o piu pulsanti di piu TE7632T collegati su un carico suddiviso su piu linee ma appartenenti tutti alla stessa Fase (F) e Neutro (N) di alimentazione. Trimmer a cacciavite per la regolazione della minima luminosita anti-sfarfallio. Possibilita di funzionamento come RELE? passo-passo statico silenzioso. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Codice TE7632MT MINI DIMMER TRAFO LED BT con tecnologia MOSFET idem come sopra con Memoria che permette di mantenere memorizzato l?ultimo livello di luminosita impostato prima dello spegnimento. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.