TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7621 DIMMER A PULS. F.SCAT.RES.IND.100-500W 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072697764
Codice prodotto
TTETE7621
Cod. produttore
TE7621
Produttore
TTE
Codice TE7621 DIMMER con tecnologia a TRIAC da fondo scatola e retro tappo con comando a pulsanti per la regolazione a taglio di fase di Lampade Alogene, a filamento e trasformatori toroidali e lamellari con Lampade Alogene B.T. di potenza 100?500W 230Vac. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) o al Neutro (N), del tipo luminoso solo se vengono alimentate direttamente le spie luminose o tramite PULSANTI TOUCH codice TE10 e WIRELESS con Telecomando FM cod. TE9966C e Mini Ricevente FM cod. TE9970C. Con una breve pressione sui pulsanti di comando si accendono o si spengono le luci, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione saliscendi della luminosita al valore desiderato. Da spento, con una pressione prolungata,si ottiene l?accensione graduale dalla minima luminosita ed al rilascio si fissa la luminosita cosi desiderata che non verra pero mantenuta in memoria. Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa che allungano cosi anche la vita delle lampadine.Collegamento a 3 fili. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.