TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE750RGBWWN DIM SLED RGBWW WIFI 12/24VCC 8A GA+ALEXA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075514129
Codice prodotto
TTETE750RGBWWN
Cod. produttore
TE750RGBWWN
Produttore
TTE
Codice TE750RGBWWN DIMMER STRIP LED RGBWW con tecnologia a Mosfet in PWM comando SMART APP WiFi con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. Portata massima cod. TE750RGBWWN 5CHx1,6A= 8A 12Vcc - 24Vcc (96W - 192W) (Soluzione 1). Con un tocco sui tasti virtuali prefigurati del display si accendono si spengono e si regolano le STRIP LED RGBWW collegate. Altri tasti ancora sono dedicati alla selezione di vari colori fissi o all?accensione o allo spegnimento del Ww (bianco caldo) e Wc (bianco freddo). Altri tasti permettono la regolazione piu adeguata del CCT (CCT= Temperatura di Colore Correlata da 2700?K Ww (bianco caldo) a 7500?K Wc (bianco freddo) e si selezionano glieffetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE (Soluzione 4) dove il Dimmer cod. TE750RGBWWN in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave cod. PWMREPCC48. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione dipolarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti a morsetti.IP20.


