TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE750RGBWW DIM SLEDRGBWW APPWIFI 12/24V20AGOOGLE+AL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079768870
Codice prodotto
TTETE750RGBWW
Cod. produttore
TE750RGBWW
Produttore
TTE
Codice TE750RGBWW DIMMER STRIP LED RGBWW con tecnologia a Mosfet in PWM comando SMART APP WiFi con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. Portata massima cod. TE750RGBWW 5CHx4A= 20A 12Vcc - 24Vcc (240W - 480W). Con un tocco sui tasti virtuali prefigurati del display si accendono si spengono e si regolano le STRIP LED RGBWW collegate. Altri tasti ancora sono dedicati alla selezione di vari colori fissi o all?accensione o allo spegnimento del Ww (bianco caldo) e Wc (bianco freddo). Altri tasti permettono la regolazione piu adeguata del CCT (CCT= Temperatura di Colore Correlata da 2700?K Ww (bianco caldo) a 7500?K Wc (bianco freddo) e si selezionano gli effetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer cod. TE750RGBWW in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave cod. PWMREPCC48. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti a morsetti. IP20.


