TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66713N PIEDIMMER LED 2-80W 230VAC TE A SLITTA N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004487003
Codice prodotto
TTETE66713N
Cod. produttore
TE66713N
Produttore
TTE
Codice TE667 MINI PIEDIMMER LED 2?80W 230Vac con accensione, spegnimento e regolazione della luminosita di piantane da pavimento o lampade da tavolo collegate. Il comando avviene mediante pedale a slitta scorrevole. Con tecnologia MOSFET a taglio di fasevanno installati a spezzafilo sul cavo di alimentazione di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Lampade a LED, Moduli Acrich LED e alogene rispettando le potenze di targa. La versione con pedale a slitta e provvista di un interruttore interno che da spento interrompe l?alimentazione del MINI PIEDIMMER LED a slitta con la conseguente accensione di un mini LED spia di colore blu per l?individuazione al buio e indicatore di presenza tensione con lampada spenta. Il MINI PIEDIMMER LED a slitta puo essere anche alimentato da una presa comandata da interruttori o deviatori remoti da serie civile che accendono e spengono la lampada ad esso collegata mantenendo il livello di luminosita impostato. Regolazione della Minima luminosita anti sfarfallio della lampada a LED collegata mediante Trimmer a cacciavite. Disponibili nei colori nero (N), bianco (B) e trasparente (TR). Alimentazione 230Vca 50Hz. Grado di protezione IP20. Tutti i prodotti sono conformi alle normative EMC EN 60669-2-1 :2004 + A1 :2009 + A12 :2010 - direttiva 2014/30/UE e 2014/35/UE


