TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE44895B2FNK NANO DIMM LED DEV. 4-200W 230V 2 FILI NK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004193607
Codice prodotto
TTETE44895B2FNK
Cod. produttore
TE44895B2FNK
Produttore
TTE
Il nano DIMMER LED DEVIATORE 2 FILI codice TE44895_2FNK e un DIMMER LED digitale 4-200W 230Vac da serie civile in versione micro keystone compatibile con tutti gli Adattatori keystone per le serie civili attualmente in commercio. La sua particolarita eche grazie ad una nuova tecnica digitale e in grado di regolare la luminosita di lampade a LED dimmerabili a taglio di fase in Trailing edge con alimentazione a tensione di rete 230Vac senza doverlo alimentare con il Neutro. Questo lo rende molto piu versatile nelle applicazioni o sostituzioni di vecchi Dimmer resistivi con collegamento a due ?li. Potenza massima in uscita 4 - 200W 230Vac adatta per carico resistivo e lampade LED dimmerabili con regolazione indipendente della Minima luminosita anti sfarfallio mediante un trimmer interno accessibile con un mini cacciavite a lama. La regolazione della luminosita si effettua ruotando la manopola sul frontale dal minimo al massimo e viceversa. Premendo PUSH PUSH la manopola si accende e spegne la luce mantenendo in Memoria di stato la luminosita prescelta anche in caso di mancanza e ritorno della tensione di rete 230Vac. L?accensione e lo spegnimento della luce si svolge con una rampa di alcuni secondi per un minore impatto visivo e per dare miglioriprestazioni allungando la vita alle lampadine a LED dimmerabili collegate. Collegamento a due ?li in morsettiera se usato come Dimmer LED + Interruttore. Collegamento a tre ?li in morsettiera se usato come Dimmer LED + Deviatore. Il nano DIMMER LED 2 FILI digitale regola le lampade a LED dimmerabili collegate, fornendo loro esclusivamente l?energia necessaria per generare la luminosita prescelta. Ad una minore luce ne deriva un minor consumo elettrico consentendo cosi un notevole Risparmio energetico. Le sue piccole dimensioni ne consentono l?aggancio e lo sgancio degli Adattatori keystone direttamente dal frontale senza dover togliere i telai dalle scatole elettriche a muro. Le sue piccolissime dimensioni lo rendono molto piu versatile nelle applicazioni in impianti elettrici anche gia esistenti dove le scatole elettriche porta frutti gia installate spesso sono piccole e ripiene di cavi elettrici. Grado di protezione IP40. Conforme alle norme EMC EN 60669-2-1 :2004 + A1 :2009 + A12 :2010 D. Brevetto depositata nr.202022000004770ice