TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE420RGBWN DIMMER RFSLED RGBW+TX 12/24VCC 168-336W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078189249
Codice prodotto
TTETE420RGBWN
Cod. produttore
TE420RGBWN
Produttore
TTE
Codice TE420RGBWN DIMMER RF STRIP LED RGBW F.M. 433MHz con tecnologia Wireless RF a Mosfet in PWM con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. Portata massima 4CHx- 3,5A=14A 12Vcc-24Vcc (168W- 336W). Con un tocco sui preposti pulsanti prefigurati di comando del mini Trasmettitore cod. TER433RGBWN si accendono, si spengono e si regolano le STRIP LED RGBW collegate. Altri pulsanti prefigurati sono dedicati alla selezione di vari colori fissi, altri all?accensione o allo spegnimento del W (bianco) e altri ancora alla selezione degli effetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE (Soluzione 3) dove i Dimmer RF in funzione di Master possono controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM per STRIP LED RGBW in funzione di Slave come il cod. MINIREPRGBW o il cod. PWMREP2. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Cod. TE420RGBWN collegamenti con micro morsetti a vite e mini cacciavite incluso. IP20.


