TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3825B ACCENDILUCE IR PARET 10A 230V NC-C-NA 9M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074954933
Codice prodotto
TTETE3825B
Cod. produttore
TE3825B
Produttore
TTE
Codice TE382 ACCENDILUCE AUTOMATICI L?OCCHIO A RELE? a raggi infrarossi I.R. con Timer resettabile e regolabile da 5 secondi a 5 minuti, e sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di intervento regolabile da 5 a 500 lux accessibili manualmente sul frontale del dispositivo mediante perni su Trimmer interni. Montaggio a parete interno o esterno sotto gronda con staffa orientabile. Uscita a rele' con contatto in scambio isolato privo di tensione (NA-C-NC) 10A cos?=1 230Vac (fornito con ponte afilo interno svincolabile dalla tensione di rete). Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico anche LED 250W 230Vac. Alimentazione in 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vac 24Vac 50/60Hz). Disponibile nei colori Bianco (B) e Nero (N). Grado di protezione IP22.