TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE200-24DA110TRI ALIM. DIMM. DALI.0-10V.TRI 24V 200W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003640812
Codice prodotto
TTETE200-24DA110TRI
Cod. produttore
TE200-24DA110TRI
Produttore
TTE
Codice TE200-24DA110TRI ALIMENTATORE CV STRIP LED monocolore a Tensione Costante dimmerabile PUSH AC + DALI + 0/1-10Vcc Attivo o Passivo + TRIAC / MOSFET direttamente sulla linea di alimentazione 230Vac. Questo nostro Alimentatore CV STRIP LED e particolarmente indicato per la regolazione della luminosita di STRIP LED monocolore con ATTUATORI DOMOTICI provvisti in uscita di Segnale di protocollo 0/1-10Vcc, DALI o a Taglio di Fase. I vari Segnali di comando 0/1-10Vcc Attivo o Passivo, DALI o a Taglio di Fase possiamo fornirli anche per comandi locali a Manopola o a Pulsanti o con Telecomando F.M. o con Smart APP Bluetooth Mesh o con Smart APP WiFi per installazione da Serie Civile anche in versione keystone o da Fondo Scatola o da Guida DIN. La dimmerazione a Taglio di Fase puo essere effettuata usando la nostra ampia gamma di Dimmer sia con tecnica Leading edge che Trailing edge. Questa particolarita li rende molto piu versatili delle versioni dimmerabili con Segnali di Protocollo perche non necessitano di altri fili oltre ai due fili di alimentazione di rete 230Vac. Le varie modalita di comando non possono essere utilizzate contemporaneamente. Nella regolazione a Taglio di Fase con Attuatori Domotici a Taglio di Fase l?unica limitazione e la loro potenza in uscita massima di 150/200W 230Vac. Per superare questo inconveniente abbiamo Brevettato degli Amplificatori Convertitori di Segnale Taglio di fase che comandati singolarmente o in Sistema multiplo Sincronizzato Master-Slave dagli Attuatori Domotici Dimmer a Taglio di Fase sviluppano in uscita una potenza singola di 4-400W 230Vac (codice TE7637TRI) o 4-1000W 230Vac (codice TE77820P110TRI) con uscita a Taglio di Fase programmabile Leading edge, Trailing edge e Central edge dedicata alla regolazione delle STRIP LED 230Vac senza sfarfallio visibile a bassa luminosita. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OLP) e dalla sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Normative di Riferimento: EN61347-1-2-13, EN6100-3-2-3, EN6100-4-2-3-4-5-6-8-11, EN61547.


