TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0595BR RELE?OPEN COLLECTOR 10A/230V COSJ=1 KSB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072622650
Codice prodotto
TTETE0595BR
Cod. produttore
TE0595BR
Produttore
TTE
Codice TE0595P DIMMER 0/1-10Vcc ATTIVO 30mA con tecnologia ANALOGICA da serie civile in versione Keystone con comando a PULSANTE e pulsanti remoti anche Wireless, per la regolazione attiva o passiva in simultanea di max.15 unita come come alimentatori per strip LED , driver LED, PANEL LED, FLUORESCENZA con BALLAST, DIMMER, FAN COIL con ingresso 0/1-10Vcc attivo, etc. Il Dimmer codice TE0595P modula attivamente il segnale di uscita 0/1?10Vcc generato e permette cosi di controllare le unita dotate di Controller 0/1-10Vcc sia attivi che passivi. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) 230Vac, (del tipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie luminose). Una breve pressione sui pulsanti permette di accendere e spegnere il carico, mentre un tocco prolungato attiva la regolazione saliscendi del livello di luce o di velocita desiderato. Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa che allungano cosi anche la vita del carico controllato. La funzione Memoria programmabilepermette di mantenere memorizzato l?ultimo livello di illuminazione prima dello spegnimento che non viene pero mantenuto in caso di mancanza tensione. Trimmer a cacciavite per l'impostazione della Minima luminosita anti- sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Brevetto nr. 202015000075857


