ABB - Control element 4g with BAU Interruttore Q.PLO bianco lucido.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sistema bus EIB/KNX - Sì
Tipo di montaggio - incassato
numero di punti di azionamento - 4
Trattamento superficie - non trattato
colore - bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4011395135884
Codice prodotto
ELKNXN0041
Cod. produttore
KNXN0041
Produttore
ABBKNXN0041
sistema bus EIB/KNX:
Sì
Tipo di montaggio:
incassato
numero di punti di azionamento:
4
Trattamento superficie:
non trattato
colore:
bianco
accoppiamento bus incluso:
No
con termostato per ambienti:
No
con display:
No
con indicatore a LED:
No
Tipo superficie:
brillante
altri sistemi bus:
senza
sistema bus radio KNX:
No
sistema bus radio:
No
sistema bus LON:
No
sistema bus Powernet:
No
qualità del materiale:
materiale termoplastico
codice RAL (simile):
9016
con sensore a infrarossi:
No
grado di protezione (IP):
IP20
min. profondità della presa per apparecchi:
22 mm