TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE-36-24TRI ALIMENT.CV SLED 36W 24VCC DIM.PUL TRI/MO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078523289
Codice prodotto
TTETE-36-24TRI
Cod. produttore
TE-36-24TRI
Produttore
TTE
Codici TE-CV-TRI ALIMENTATORI STRIP LED CV TRI a tensione costante dimmerabili TRIAC MOSFET direttamente sulla linea di alimentazione 230Vac con ATTUATORI DOMOTICI uscita Dimmer a taglio di fase o con nostri DIMMER a taglio di fase sia con tecnologia Leading edge che Trailing edge in versione keystone, da fondo scatola e da Guida DIN con comandi a manopola, a pulsante, con telecomando FM e SMART APP Bluetooth, Bluetooth Mesh e WiFi. Questa particolarita li rende molto piu versatili delle versioni dimmerabili con segnali di protocollo perche non necessitano di altri fili oltre ai due di alimentazione 230Vac. Sono particolarmente indicati negli impianti di restauro dove manca lo spazio per passaggio di altri cavi di regolazione oltre ai due fili di alimentazione 230Vac. Grazie a questi nostri ALIMENTATORI qualsiasi corpo illuminante a LED CV alimentato in tensione costante come le STRIP LED monocolore, puo essere regolata a piacere la luminosita allo stesso modo delle tradizionali lampadine a incandescenzao alogene senza doverne modificare i collegamenti dell?impianto elettrico. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OLP) e dalla sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Normative di Riferimento: EN61347-1-2-13, EN6100-3-2-3, EN6100-4-2-3-4-5-6-8-11, EN61547.


