TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESYN110PDALITRI DIMMER SLED SYN 12-24-48V 10A PUSH/DALI/
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003916849
Codice prodotto
TTESYN110PDALITRI
Cod. produttore
SYN110PDALITRI
Produttore
TTE
Dimmer STRIP LED monocolore 12-24-36-48Vcc 10A (120-240-360-480W) codice SYNPE110DALITRI in grado di riconoscere 6 tipi di comando: PUSH230V, PUSHBT, Segnale di protocollo 0/1-10Vcc, Potenziometro 5KA, Segnale di protocollo DALI e Segnale taglio di Fase. Unico nel suo genere il Dimmer Strip LED e provvisto di Memoria di funzionamento e Memoria di stato, quest'ultima in grado di mantenere il valore di luminosita prescelta anche alla mancanza ed al ritorno della tensione di alimentazione di rete 230Vac. Nel comando del Dimmer il tipo di controllo della luminosita delle STRIP LED monocolore collegate e programmabile come saliscendi con la ricerca del Massimo e del Minimo valore di luminosita, oppure saliscendi ciclico in Rampa regolabile da 0 a 20 sec. adesempio a scopi decorativi o addobbi natalizi. Provvisto di un doppio Dip Switch DSW puo essere programmato in una delle 6 possibilita di comando sopraindicate sia nella versione MASTER per uso singolo che MULTI MASTER sincronizzati e sia nella versione MASTER + SLAVE in grado di poter cosi espandere all'infinito le sue potenzialita di controllo Sincronizzato per la regolazione delle STRIP LED monocolore. Nel sistema Master Slave la sincronizzazione dei vari Dimmer Slave con il comando imposto dal DimmerMaster si ottiene mediante il collegamento delle varie unita con due fili: un filo di potenziale negativo ed un filo di Sincronismo SYN estendibili fino ad una distanza max di 200 metri. Un primo Trimmer TM permette di impostare sul Dimmer programmato Master la regolazione della Minima luminosita anti sfarfallio dei LED da 0 al 20% del valore massimo. Un secondo Trimmer TR permette di regolare sul Dimmer programmato Master la Rampa di accensione e spegnimento da 0 a 20 sec. delle STRIP LED collegate. Questi due Trimmer agiscono solo sul Dimmer programmato Master e non su quelli programmati Dimmer Slave i quali andranno a sincronizzarsi alle impostazioni del DIMMER Master per una omogenea risposta sia nei comandi che nei livelli di luminosita di tutte le STRIP LED cosi collegate. Questo Dimmer STRIP LED e protetto dalla inversione di polarita sulla alimentazione Power IN, sul collegamento OUT del carico STRIP LED B.T., sulla mancanza di carico in uscita OUT (OCP), su errori di collegamento del filo di Sincronismo SYN e sulla inversione di polarita dei Segnali di comando. Inoltre e protetto da sovratensione oltre i 48Vcc e sotto tensione in ingresso inferiore ai 12Vcc che ne provoca lo spegnimento fino al ripristino dei valori normali di alimentazione. Inoltre e protetto in uscita OUT dal sovraccarico (OLP) e dal Corto Circuito (SCP) sia temporaneo che persistente del tipo auto ripristinante con un tentativo di ripristino non visibile ogni 2sec. allo scadere dei quali in condizioni di ritornata normalita le STRIP LED collegate si riaccendono mantenendo in Memoria lo stato di luminosita antecedente all'evento che ne ha provocato l?intervento delle protezioni. Il Segnale Digitale di Sincronismo SYN e stato concepito per operare su collegamenti fino a lunghedistanze per garantire una ampia espansione del Sistema Master Slave mantenendo un perfetto Sincronismo degli elementi Dimmer Slave collegati al Dimmer Master con un sistema di auto rigenerazione del suo potenziale e di rilevamento con autocorrezione degli errori di trasmissione dati. Grado di protezione IP20. Conforme alle norme EN 61347-1, EN55015, EN 61547, IEC 60929-E.2.1, ANSI E 1.3.


